曜日別特売

リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト(非常用) 電源別置形・予備電源別置形

リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト(非常用) 電源別置形・予備電源別置形 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト(非常用) 電源別置形・予備電源別置形 - Panasonic(パナソニック)
用途
水平天井取付専用
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100~242 、常時100~242対応・非常時AC/DC100
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
光源
非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)
5000
光源寿命
ライトバー:40000(光束維持率85%)、40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
非常灯評定番号
LCLE-014
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※器具エンドには電源穴がありません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73391407XDL469DGNRD912502302.77343.1
¥93,100
¥44,980
¥49,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73391416XDL439DGNRD912502302.77320.3
¥82,400
¥39,980
¥43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73391425XDL469KGNRD912251502.58043.1
¥93,100
¥44,980
¥49,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73391441XDL439KGNRD912251502.58020.3
¥82,400
¥39,980
¥43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする