曜日別特売

AI内蔵 バッテリーテスタープリンター付き(MVT-100P)

AI内蔵 バッテリーテスタープリンター付き(MVT-100P) - JTC

最新技術のPowerOn ミドトロニクスAIを搭載し、従来不可能だったバッテリーを正確に診断し、バッテリービジネスに携わるすべての方の無限大の可能性に寄与します。メーカー在庫商品です。

用途
適応バッテリー:自動車用12Vバッテリー
バッテリータイプ:液式レギュラー・AGM・ゲル・EFB
テストボルテージ:1V~35V
重量:840g
診断技術:MDX-AI/コンダクタンステスト
ソフトウェア更新/通信:Wi-Fi/Bluetooth
電源:充電式内蔵バッテリー
本体サイズ:W116×D54×H240mm
内容量1個
注意
※MVTはこれまでの「再充電+再テスト」結果をなくし決定力ある判定が可能
※従来行っていた入力動作を30%軽減
※ワンクリックでシステムテストが可能
※CCA定格を使用せず正確なテストが可能
※車両の負荷やシステムノイズを除去した制度の高いテスト判定が可能
※データ送信、無線アップデート、判定結果を顧客にメール送信、BMISアクセルが可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73406841JTCMVT
232,600
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする