曜日別特売

コードレス電動ドライバー

コードレス電動ドライバー - HANMATEK

片手で簡単!どこでもパワフル!
USB Type-C充電式コードレス設計でどこでも使える
1500mAhの大容量バッテリーを搭載!長時間の連続作業が可能
充電式でどこでも使えるコードレス設計
USB Type-C充電に対応
先端にフロントLEDライト/グリップ下にバックライト搭載
フロントLEDライトはネジ止め時に点灯
暗い場所のネジ穴もくっきり見えて安全に作業可能!
左右の切替スイッチを押すと正逆回転切り替え可能!締める&緩めるが思いのまま
狭い場所にも強い!90°まで曲がるフレキシブルシャフト付き
手が入らない奥まった場所や曲がった箇所のネジ締めに最適
軽量200gのコンパクト設計!細身で握りやすいスリムでシャープなデザイン
手が疲れにくく、女性や工具初心者でも扱いやすいミニサイズ
買ってすぐに作業できる使いやすい10本ビット付き

内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73403307HES-1
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする