HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線内容量1セット(300m×10巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73411278HKIV(AY) クロ LF 1.25SQ(50/0.18)
オープン
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする