曜日別特売

エンジンバランサー ベアリング入り

エンジンバランサー ベアリング入り - JTC

ハンドル部ベアリング入り スライドがスムーズ!

用途
エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。
最大荷重:680kg
本体重量:5.2kg
幅:480mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73406640JTC2750AC
9,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする