曜日別特売

ショクエーペン

ショクエーペン - ユニタス

食品衛生法の基準をクリアした安全な塗料を使用。食品や化粧品にも使われる原料を配合。食品機器にも安心してご使用いただける、アイマークペンです。

用途ボルトの緩みを一目でチェック!メンテナンス時や分解時の合いマークで使えます。点検・検査済みの確認印としても使用できます。幅(mm)【描画】2シロ耐熱温度(℃)【塗料】250内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73406929-
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする