河南コーポレーション
ショクエーペン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73406929
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
食品衛生法の基準をクリアした安全な塗料を使用。食品や化粧品にも使われる原料を配合。食品機器にも安心してご使用いただける、アイマークペンです。
用途
ボルトの緩みを一目でチェック!メンテナンス時や分解時の合いマークで使えます。点検・検査済みの確認印としても使用できます。
幅(mm)
【描画】2
色
シロ
耐熱温度(℃)
【塗料】250
注意
※火気の近くでの使用、保管は避けてください。