曜日別特売

MPFウレタンストラップ3マルSUSリング485L(400)ロット10

MPFウレタンストラップ3マルSUSリング485L(400)ロット10 - アラム

・金属検知器で検出可能なウレタン丸紐を使用したストラップです。

・金具材質/加締め金具:SUS304
・二重環:SUS316
・丸紐の太さ:3Φ
・二重環サイズ/小:線径1.2mm-内径10MM
・二重環サイズ/大:線径1.2mm-内径14MM
・1袋(10本)単位での販売です。
※規格表以外のサイズや他形状での特注対応が可能です。詳しくお問い合わせ下さい。
※加工品の製作も承ります。詳しくはアラムにお問い合わせください。

用途
・食品衛生法の規格試験に適合、及びポジティブリスト制度にも適合しています。
・ウレタン素材の為軽量で柔軟性に優れています。
・ワイヤーを使用することで発生するほつれ、チェーンを使用された場合の重量感などでお困りの方にお勧めです
内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734113390677-11
オープン
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする