台付シングル混合水栓〈GEシリーズ〉

台付シングル混合水栓〈GEシリーズ〉 - TOTO
仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングル使用地区一般地・寒冷地共用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
方式
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73433678TLG07301Jワンプッシュ式117
122,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
73433687TLG07302Jワンプッシュ無し117
122,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
73433696TLG07303Jワンプッシュ式134
137,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
73433705TLG07304Jワンプッシュ無し134
137,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
73433721TLG07305Jワンプッシュ式187
151,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
73433730TLG07306Jワンプッシュ無し187
151,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする