TOTO
台付シングル混合水栓〈GEシリーズ〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
方式・吐水口長さ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
方式
ワンプッシュ無し
吐水口長さ(mm)
187
注文コード
73433730
品番
TLG07306J
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
方式
ワンプッシュ無し
吐水口長さ(mm)
187
仕様
フレキホース
色
メタル
タイプ
ソフト
機能
エコシングル
JIS規格
JIS B 2061
使用地区
一般地・寒冷地共用