曜日別特売
S256ATES-W ルームエアコン(Eシリーズ) ダイキン工業 73468021

S256ATES-W ルームエアコン(Eシリーズ) ダイキン工業 73468021
S256ATES-W ルームエアコン(Eシリーズ) ダイキン工業 73468021

ルームエアコン(Eシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
電源単100V 15A
冷房能力(kW)2.5(0.6~3.1)
暖房能力(kW)2.8(0.7~4.1)
内容量1セット注文コード73468021品番S256ATES-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

高さ・奥行きを抑え、狭いスペースにフィット。
高さ250mm×奥行き255mmのコンパクトサイズ
本体上部を斜めにカットした形状で吸い込みの効率化をはかりました。
エアコン内部を水で洗浄。
水内部クリーン(結露水洗浄)
結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
多彩な機能で、さらに便利、快適に。
室温パトロール
「暑すぎ」「寒すぎ」を検知して音声お知らせ&自動運転。
ダイキン独自の高効率スイングコンプレッサーを搭載
寒い冬も暑い夏も動き続けるタフネス暖房・冷房
スマホやスマートスピーカーから、操作できる

容量(kW)
冷暖房時のめやす:2.5
電源
単100V 15A
冷房の目安
7~10畳( 11~17m2 )
暖房の目安
6~8畳( 10~13m2 )
冷房能力(kW)
2.5(0.6~3.1)
仕様
●室外機:R256AES●室内機:F256ATESーW
色
ホワイト
寸法(m)
最大高低差:15
暖房能力(kW)
2.8(0.7~4.1)
低温暖房能力(kW)
3
冷房消費電力(W)
720
暖房消費電力(W)
635
接続径(Φmm)
冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする