曜日別特売

クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ

クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ - 三菱電機クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ - 三菱電機クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ - 三菱電機クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ - 三菱電機クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ - 三菱電機クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ - 三菱電機クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ - 三菱電機クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ - 三菱電機
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000内容量1台
注意
※ダクト接続はできません。

※天井・壁から70mm以上、コンロから1m以上、ガス給湯器横から50cm以上離れたところに据付てください。

※空気の流れが必要なため換気扇は対面に出入口・窓があるところに据付てください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
運転方式
シャッター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73468967EX-20LH102.3引きひもスイッチとの連動式
22,300
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468976EX-25LH102.5引きひもスイッチとの連動式
25,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468985EX-20SH102.2埋込スイッチ風圧式
20,900
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469001EX-25SH102.4埋込スイッチ風圧式
23,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469010EX-30SH103埋込スイッチ風圧式
28,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469019EX-20EH102.5埋込スイッチ電気式
30,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469028EX-25EH102.7埋込スイッチ電気式
32,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469037EX-30EH103.4埋込スイッチ電気式
36,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469046EX-25FH102.5引きひも/速調付スイッチとの連動式
27,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469055EX-30FH103.1引きひも/速調付スイッチとの連動式
31,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469071EX-20KJ10-BL2.3引きひも/速調付スイッチとの連動式
26,700
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする