曜日別特売

クリーンコンパック換気扇 格子タイプ

クリーンコンパック換気扇 格子タイプ - 三菱電機クリーンコンパック換気扇 格子タイプ - 三菱電機クリーンコンパック換気扇 格子タイプ - 三菱電機クリーンコンパック換気扇 格子タイプ - 三菱電機クリーンコンパック換気扇 格子タイプ - 三菱電機クリーンコンパック換気扇 格子タイプ - 三菱電機クリーンコンパック換気扇 格子タイプ - 三菱電機クリーンコンパック換気扇 格子タイプ - 三菱電機
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000内容量1台
注意
※ダクト接続はできません。

※天井・壁から70mm以上、コンロから1m以上、ガス給湯器横から50cm以上離れたところに据付てください。

※空気の流れが必要なため換気扇は対面に出入口・窓があるところに据付てください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
運転方式
シャッター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73469168EX-20SK10-C2.3埋込スイッチ風圧式
24,200
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469177EX-25SK10-C2.7埋込スイッチ風圧式
27,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469186EX-30SK10-C3.4埋込スイッチ風圧式
32,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469195EX-20EK10-C2.6埋込スイッチ電気式
32,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469211EX-20EK10-M2.6埋込スイッチ電気式
33,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469220EX-25EK10-M3埋込スイッチ電気式
36,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469229EX-25EK10-C3埋込スイッチ電気式
35,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469238EX-30EK10-C3.6埋込スイッチ電気式
39,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469247EX-20LK10-C2.4引きひもスイッチとの連動式
25,500
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469256EX-20LK10-M2.4引きひもスイッチとの連動式
26,100
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469265EX-25LK10-C2.8引きひもスイッチとの連動式
28,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469281EX-25LK10-M2.8引きひもスイッチとの連動式
29,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469290EX-30FK10-C3.5引きひも/速調付スイッチとの連動式
35,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469299EX-20RK10-C2.4引きひも/速調付スイッチとの連動式
27,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469308EX-25RK10-C2.8引きひも/速調付スイッチとの連動式
30,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469317EX-30RK10-C3.5引きひも/速調付スイッチとの連動式
35,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする