曜日別特売

フィルターコンパック換気扇 交換型フィルタータイプ

フィルターコンパック換気扇 交換型フィルタータイプ - 三菱電機フィルターコンパック換気扇 交換型フィルタータイプ - 三菱電機フィルターコンパック換気扇 交換型フィルタータイプ - 三菱電機フィルターコンパック換気扇 交換型フィルタータイプ - 三菱電機フィルターコンパック換気扇 交換型フィルタータイプ - 三菱電機フィルターコンパック換気扇 交換型フィルタータイプ - 三菱電機フィルターコンパック換気扇 交換型フィルタータイプ - 三菱電機フィルターコンパック換気扇 交換型フィルタータイプ - 三菱電機
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000内容量1台
注意
※ダクト接続はできません。

※天井・壁から70mm以上、コンロから1m以上、ガス給湯器横から50cm以上離れたところに据付てください。

※空気の流れが必要なため換気扇は対面に出入口・窓があるところに据付てください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
運転方式
シャッター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73469080EX-20LF102.4引きひもスイッチとの連動式
24,200
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469089EX-25LF102.6引きひもスイッチとの連動式
27,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469098EX-20EF102.6埋込スイッチ電気式
33,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469107EX-25EF102.8埋込スイッチ電気式
36,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469116EX-30FF103.3引きひも/速調付スイッチとの連動式
35,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする