曜日別特売

メタルコンパック換気扇 再生型フィルター付タイプ

メタルコンパック換気扇 再生型フィルター付タイプ - 三菱電機メタルコンパック換気扇 再生型フィルター付タイプ - 三菱電機メタルコンパック換気扇 再生型フィルター付タイプ - 三菱電機メタルコンパック換気扇 再生型フィルター付タイプ - 三菱電機メタルコンパック換気扇 再生型フィルター付タイプ - 三菱電機メタルコンパック換気扇 再生型フィルター付タイプ - 三菱電機メタルコンパック換気扇 再生型フィルター付タイプ - 三菱電機メタルコンパック換気扇 再生型フィルター付タイプ - 三菱電機
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000内容量1台
注意
※ダクト接続はできません。

※天井・壁から70mm以上、コンロから1m以上、ガス給湯器横から50cm以上離れたところに据付てください。

※空気の流れが必要なため換気扇は対面に出入口・窓があるところに据付てください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
運転方式
シャッター
定格消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73469430EX-20LMP10-F3.1引きひもスイッチとの連動式12.5/1634.5/36.5
40,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469439EX-25LMP10-F3.6引きひもスイッチとの連動式22.5/26.535.5/37
43,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469448EX-20EMP10-F3.2埋込スイッチ電気式13.5/1734.5/36.5
47,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469457EX-25EMP10-F3.7埋込スイッチ電気式23.5/27.535.5/37
51,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする