曜日別特売

浴室用換気扇 強制排気 自然給気タイプ

浴室用換気扇 強制排気 自然給気タイプ - 三菱電機浴室用換気扇 強制排気 自然給気タイプ - 三菱電機浴室用換気扇 強制排気 自然給気タイプ - 三菱電機浴室用換気扇 強制排気 自然給気タイプ - 三菱電機
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター連動式電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000内容量1台
注意
※交流100Vを使用する。

※直流や交流100V以外を使用すると感電の原因。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m3/h)(50/60Hz)
定格電流(A)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73469466V-15BL52.17.0/8.534/37156/1860.07/0.085
30,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469475V-20BL52.612.0/13.038/39327/3340.13/0.13
38,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする