三菱電機
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き
24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
材質(本体)
鋼板
タイプ
インテリア格子タイプ
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
500V絶縁抵抗計:10以上
耐電圧(V/min)
AC1000
内容量
1台
注意
※本体据付面とグリル間の寸法は25mm以下としてください。グリルが天井材に密着しない場合があります。
※
※内釜式風呂を据付けた浴室には据付けないでください。排気ガスが逆流し、一酸化炭素中毒を引き起こす原因となります。
※
※グリルを取りはずしやすくするため、グリル側面と部屋の壁面を150mm以上離し、製品を据付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
定格消費電力(W)
騒音値(dB)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73468459
VD-23ZLX14-CS
7.6
50Hz(強/24時間換気(弱)):0.74/0.45、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.82/0.5
50Hz(強/24時間換気(弱)):74/28、60Hz(強/24時間換気(弱)):82/32
50Hz(強/24時間換気(弱)):42/27.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):41/27.5
50Hz(強/24時間換気(弱)):600/310、60Hz(強/24時間換気(弱)):570/310
¥
73,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468468
VD-23ZLXP14-CS
8.7
50Hz(強/24時間換気(弱)):0.78/0.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.9/0.55
50Hz(強/24時間換気(弱)):78/28、60Hz(強/24時間換気(弱)):90/33
50Hz(強/24時間換気(弱)):44.5/29.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):43.5/29.5
50Hz(強/24時間換気(弱)):700/350、60Hz(強/24時間換気(弱)):670/350
¥
74,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください