曜日別特売

中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き

中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き - 三菱電機中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き - 三菱電機

定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。
24時間換気機能付きタイプは24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。

質量(kg)2材質(本体)合成樹脂風量(m3/min)50Hz/60Hz(24時間換気)105/105定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)(24時間換気):15/18騒音値(dB)(50/60Hz)(24時間換気)32/32定格電流(A)(50/60Hz)(24時間換気)0.15/0.18有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):90/91、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):85/86耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)115内容量1台
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。

※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。

※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。

※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73468931V-13ZMC7
30,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする