24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
質量(kg)1.4材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.07/0.033定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):3.2/1.4最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.16/0.067騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):25.5/16最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)8.8/3.3絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:86/40風量(m3/h)(強/24時間換気弱):95/50有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):95/50、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):95/50耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100内容量1台