曜日別特売

ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用 24時間換気機能付き 定風量タイプ

ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用 24時間換気機能付き 定風量タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用 24時間換気機能付き 定風量タイプ - 三菱電機

24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。

質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.05/0.028定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):2.1/1.1最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.14/0.06騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):23/15.5最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)7.5/3絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:86/40風量(m3/h)(強/24時間換気弱):95/50有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):95/50、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):95/50耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100内容量1台
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。

※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。

※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。

※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73468836VD-10ZVUC-175R
29,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする