曜日別特売

ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン

ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン - 三菱電機ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン - 三菱電機ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン - 三菱電機ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン - 三菱電機ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン - 三菱電機ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン - 三菱電機ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン - 三菱電機ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン - 三菱電機
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極使用場所台所用耐電圧(V/min)AC1000内容量1台
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。

※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。

※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。

※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
定格消費電力(W)
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73468617VD-20Z14-BL6.8Ⅱ型50Hz(強/弱):0.58/0.28、60Hz(強/弱):0.64/0.350Hz(強/弱):58/28、60Hz(強/弱):64/3050Hz(強/弱):43/33、60Hz(強/弱):42/32
66,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468626VD-20ZH14-BL6.8Ⅱ型50Hz(強/弱):0.58/0.28、60Hz(強/弱):0.64/0.350Hz(強/弱):58/28、60Hz(強/弱):64/3050Hz(強/弱):43/33、60Hz(強/弱):42/32
66,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468635VD-23ZP14-BL10.8Ⅳ型50Hz(強/弱):0.91/40、60Hz(強/弱):1.1/0.4250Hz(強/弱):91/40、60Hz(強/弱):110/4250Hz(強/弱):47/35、60Hz(強/弱):47/33.5
87,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468651VD-23ZPH14-BL10.8Ⅳ型50Hz(強/弱):0.91/40、60Hz(強/弱):1.1/0.4250Hz(強/弱):91/40、60Hz(強/弱):110/4250Hz(強/弱):47/35、60Hz(強/弱):47/33.5
87,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする