定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。
24時間換気機能付きタイプは換気風量(特強・強・中・弱)の切り替えが可能であり、「強」「中」「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
質量(kg)8.8材質(本体)鋼板タイプオール金属タイプ定格電圧(V)100定格電流(A)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):0.37/0.2/0.13/0.1定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):18/8.8/5.8/4.4騒音値(dB)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):38/30/25/20.5絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター電気式電動機形式DCプラシレスモーター風量(m3/h)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):210/150/115/85有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(特強/強/中/弱):210/150/115/85、パイプ長さ30m時(特強/強/中/弱):210/150/115/85耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)180内容量1台