三菱電機
ダクト用換気扇システム部材 フルフラットインテリアタイプ
仕様
グリル別売機種:VD-23ZL/VDX-23ZLXPタイプ
材質
合成樹脂
質量(kg)
3.11
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(縦×横×深さ)(mm)
510×510×58
内容量
1台
注意
※ダクト接続はできません。
※
※天井・壁から70mm以上、コンロから1m以上、ガス給湯器横から50cm以上離れたところに据付てください。
※
※空気の流れが必要なため換気扇は対面に出入口・窓があるところに据付てください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73468879
P-395GB3-Z
¥
49,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください