三菱電機
ダクト用換気扇 ユニットバス取替専用 グリル別売タイプ
質量(kg)
1.2
材質(本体)
合成樹脂
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
500V絶縁抵抗計:10以上
シャッター
風圧式
電動機形式
コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極
定格消費電力(W)(50/60Hz)
8.8/11
騒音値(dB)(50/60Hz)
30/30
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
90/90
定格電流(A)(50/60Hz)
0.088/0.11
耐電圧(V/min)
AC1000
羽根径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。
※
※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
※
※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。
※
※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73468775
VD-10ZUC4-IN
¥
19,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください