曜日別特売

ダクト用換気扇 消音形 24時間換気機能付き フラットインテリアタイプ

ダクト用換気扇 消音形 24時間換気機能付き フラットインテリアタイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 消音形 24時間換気機能付き フラットインテリアタイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 消音形 24時間換気機能付き フラットインテリアタイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 消音形 24時間換気機能付き フラットインテリアタイプ - 三菱電機

24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。

材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000内容量1台
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。

※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。

※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。

※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
定格消費電力(W)
騒音値(dB)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73468511VD-23ZLE14-FPS8.750Hz(強/24時間換気(弱)):0.74/0.45、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.82/0.550Hz(強/24時間換気(弱)):74/28、60Hz(強/24時間換気(弱)):82/3250Hz(強/24時間換気(弱)):39/24.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):38/24.550Hz(強/24時間換気(弱)):600/310、60Hz(強/24時間換気(弱)):570/310
107,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468520VD-23ZLEP14-FPS9.750Hz(強/24時間換気(弱)):0.78/0.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.9/0.5550Hz(強/24時間換気(弱)):78/28、60Hz(強/24時間換気(弱)):90/3350Hz(強/24時間換気(弱)):41.5/26.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):40.5/26.550Hz(強/24時間換気(弱)):700/350、60Hz(強/24時間換気(弱)):670/350
109,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする