曜日別特売

ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ

ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ - 三菱電機
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000内容量1台
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。

※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。

※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。

※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
定格消費電力(W)
騒音値(dB)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73468529VD-18ZY14550Hz:0.32、60Hz:0.3650Hz:30、60Hz:3550Hz:38、60Hz:3750Hz:270、60Hz:260
37,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468538VD-18Z145.250Hz:0.32、60Hz:0.3650Hz:30、60Hz:3550Hz:36、60Hz:35.550Hz:330、60Hz:325
40,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468547VD-18ZP145.950Hz:0.35、60Hz:0.450Hz:33、60Hz:3850Hz:34.5、60Hz:34.550Hz:370、60Hz:370
42,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468556VD-20Z14650Hz:0.44、60Hz:0.4850Hz:42、60Hz:4850Hz:37.5、60Hz:36.550Hz:420、60Hz:400
48,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468565VD-20ZH14650Hz:0.44、60Hz:0.4850Hz:42、60Hz:4850Hz:37.5、60Hz:36.550Hz:420、60Hz:400
48,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468581VD-20ZP146.350Hz(強/弱):0.67/0.47、60Hz(強/弱):0.7/0.4950Hz(強/弱):58/28、60Hz(強/弱):66/3050Hz(強/弱):44.5/33、60Hz(強/弱):44.5/3350Hz(強/弱):520/330、60Hz(強/弱):520/330
57,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468590VD-23Z148.650Hz(強/弱):0.78/0.4、60Hz(強/弱):0.88/0.4350Hz(強/弱):78/40、60Hz(強/弱):88/4350Hz(強/弱):45/34、60Hz(強/弱):44/3350Hz(強/弱):635/380、60Hz(強/弱):600/350
69,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468599VD-23ZP149.650Hz(強/弱):0.95/0.44、60Hz(強/弱):1.1/0.4750Hz(強/弱):95/44、60Hz(強/弱):110/4750Hz(強/弱):47.5/36、60Hz(強/弱):46.5/3550Hz(強/弱):760/460、60Hz(強/弱):730/430
72,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468608VD-23ZPH149.650Hz(強/弱):0.95/0.44、60Hz(強/弱):1.1/0.4750Hz(強/弱):95/44、60Hz(強/弱):110/4750Hz(強/弱):47.5/36、60Hz(強/弱):46.5/3550Hz(強/弱):760/460、60Hz(強/弱):730/430
72,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする