曜日別特売

ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ

ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ - 三菱電機

定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。
24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。

材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000内容量1台
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。

※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。

※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。

※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
定格消費電力(W)
騒音値(dB)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73468660VD-23ZVB77(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):1.6/0.45/0.16(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):95/22/6.5(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):52/39.5/26.5(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):800/480/280
92,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468669VD-23ZVX7-C7.8(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):1.5/0.39/0.15(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):80/17/6(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):48.5/37/25.5(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):800/480/260
89,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468678VD-25ZVX7-C7.8(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):1.4/0.65/0.21(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):77/32/9(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):51/44/31(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):900/650/360
92,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468687VD-23ZVE7-FP8.9(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):1.55/0.38/0.15(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):85/19/6(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):47/34/22.5(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):800/480/260
122,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468696VD-25ZVE7-FP8.9(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):1.55/0.75/0.22(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):90/36/10(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):48.5/41/28(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):900/650/360
129,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468705VD-18ZV74.9(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):0.41/0.17/0.085(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):21.5/7.7/3.5(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):45/36/27(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):430/300/180
57,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468721VD-20ZV75.7(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):0.68/0.2/0.11(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):38/9.5/4.5(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):49/36/27.5(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):550/340/230
65,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73468730VD-23ZV78.9(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):1.72/0.44/0.19(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):99/20/8(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):51/37.5/28(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):850/480/330
88,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする