*貫通ワイヤー仕様*水平浮きのダイペンアクション*ワンボディで飛距離抜群!*イジれるフローティングタイプ*流し込んでS字アクション*スローで表層ヨタヨタアクション*ウェイトチューンで使い方自在
用途マルジン初のビッグベイトはダイビングペンシルアクション。やや背中が出る程度の水平浮き姿勢なので誰にでも簡単に水押しの強いジャークアクションが出来ます。タダ巻きでは緩やかなロールアクションとなり、流れを受けるとS字アクションでターゲットを魅了します。ワンピースボディの恩恵で抵抗なく抜群の飛距離を実現。ショア・オフショアに関わらず、その活躍の場は大いに広がります。また貫通ワイヤーを採用し、海外の大物にも対応しています。160mmとビッグベイトの部類としては小型ながらも、その重量は65g超と重めに設定しています。これは動作時の水押し量を増やす為で、結果サイズのわりに波動が大きめという恩恵を生みます。ビッグベイトでありがちな「食う瞬間」見切れられるというリスクも最大限抑える事ができ、ファールフックを減らす事が可能です。内容量1個