組立済モデル ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP

組立済モデル ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP - AKRacing(エーケーレーシング)組立済モデル ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP - AKRacing(エーケーレーシング)組立済モデル ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP - AKRacing(エーケーレーシング)組立済モデル ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP - AKRacing(エーケーレーシング)組立済モデル ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP - AKRacing(エーケーレーシング)組立済モデル ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP - AKRacing(エーケーレーシング)組立済モデル ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP - AKRacing(エーケーレーシング)組立済モデル ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP - AKRacing(エーケーレーシング)

組立済みモデル。Pro-X V2シリーズをベースとし、張地に国産高耐久PUレザーを採用したモデル

許容荷重(kg)150幅(cm)【アームレスト】58.5~72.5背もたれ95cm高さ(cm)【椅子】127~134RoHS指令(10物質対応)対応座面幅(cm)39座面奥行(cm)54.5座面高(cm)32~39座面厚さ(cm)13内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73445806Pro-X V2 Gaming Chair (White) JP組立済モデル
オープン
91,980
101,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73445815Pro-X V2 Gaming Chair (Grey) JP組立済モデル
オープン
91,980
101,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73445831Pro-X V2 Gaming Chair (Blue) JP組立済モデル
オープン
91,980
101,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73445840Pro-X V2 Gaming Chair (Red) JP組立済モデル
オープン
91,980
101,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする