骨格診断士 スタイルアップスパッツ

骨格診断士 スタイルアップスパッツ - ニーズ骨格診断士 スタイルアップスパッツ - ニーズ骨格診断士 スタイルアップスパッツ - ニーズ骨格診断士 スタイルアップスパッツ - ニーズ骨格診断士 スタイルアップスパッツ - ニーズ骨格診断士 スタイルアップスパッツ - ニーズ骨格診断士 スタイルアップスパッツ - ニーズ骨格診断士 スタイルアップスパッツ - ニーズ

自分の骨格タイプに合わせて選べるから、それぞれの体型の悩みにアプローチ。骨格診断士が作ったスタイルアップスパッツです。ストレート・ウェーブ・ナチュラル、3つの骨格タイプ別に、骨格にあわせた強弱着圧で気になる凹凸をピンポイントで引き締め、スッキリしたボディラインを作ります。

材質ナイロン90%・ポリウレタン10%質量(g)60備考洗濯可(ネット)内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734374061-00392-001ストレート:体に厚さがあり肉付きがよく丸みが出やすい体型64~7787~100
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
734374151-00392-002ストレート:体に厚さがあり肉付きがよく丸みが出やすい体型69~8592~106
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
734374311-00392-003ウェーブ:腰の位置が少し低く、下半身にボリュームが出やすい体型64~7787~100
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
734374401-00392-004ウェーブ:腰の位置が少し低く、下半身にボリュームが出やすい体型69~8592~106
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
734374491-00392-005ナチュラル:骨格がしっかりして凹凸が少なく、直線的な体型64~7787~100
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
734374581-00392-006ナチュラル:骨格がしっかりして凹凸が少なく、直線的な体型69~8592~106
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする