1-00392-004 骨格診断士 スタイルアップスパッツ ニーズ 73437440

 

1-00392-004 骨格診断士 スタイルアップスパッツ ニーズ 73437440
1-00392-004 骨格診断士 スタイルアップスパッツ ニーズ 73437440
1-00392-004 骨格診断士 スタイルアップスパッツ ニーズ 73437440
1-00392-004 骨格診断士 スタイルアップスパッツ ニーズ 73437440
1-00392-004 骨格診断士 スタイルアップスパッツ ニーズ 73437440
1-00392-004 骨格診断士 スタイルアップスパッツ ニーズ 73437440

骨格診断士 スタイルアップスパッツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
この商品はタイプなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
タイプ
ウェーブ:腰の位置が少し低く、下半身にボリュームが出やすい体型
注文コード
73437440
品番
1-00392-004
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

自分の骨格タイプに合わせて選べるから、それぞれの体型の悩みにアプローチ。骨格診断士が作ったスタイルアップスパッツです。ストレート・ウェーブ・ナチュラル、3つの骨格タイプ別に、骨格にあわせた強弱着圧で気になる凹凸をピンポイントで引き締め、スッキリしたボディラインを作ります。

タイプ
ウェーブ:腰の位置が少し低く、下半身にボリュームが出やすい体型
ウエスト(cm)
69~85
ヒップ(cm)
92~106
材質
ナイロン90%・ポリウレタン10%
サイズ
L-LL
質量(g)
60
備考
洗濯可(ネット)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする