光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換

光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換 - StarTech.com

RJ45銅線ベースのイーサネット接続を10Gbps または 1Gbps光ファイバー接続に変換するメディアコンバータ。任意のSFP+モジュールを使用し、大きなコストをかけずにネットワークを拡張できるソリューションです。より長距離でネットワークを繋げ、ワークステーションとスイッチの接続にも便利です。<費用対効果の高い拡張と柔軟なパフォーマンス>このメディアコンバータは、光ファイバーバックボーンを介してRJ45イーサネットネットワークをリモートデバイスに接続できる費用対効果に優れたソリューションとなります。MSA準拠の10ギガビットSFP+ または 1ギガビットSFPに対応するオープンSFP+スロットがついており、距離要件と使用する光ファイバ接続セットアップ(シングルモード/マルチモード)に合わせ、SFP+モジュールを選ぶことができます。<異なるネットワークに柔軟に接続>この10Gb/1Gb対応メディアコンバータは、オートネゴシエーションをサポートしており、既存のネットワークとデバイスにも対応しながら、柔軟な接続機能を提供します。レガシー(旧型)装置を長く使い、最大限に性能を引き出せる製品です。<簡単な導入>このアンマネージドファイバーメディアコンバーターは、設置にスペースを取らないコンパクトな筐体に、独立して動作するスタンドアロン設計を採用しています。シンプルなプラグアンドプレイ設定により、簡単かつスピーディな設置が可能です。<メーカーの光ファイバーメディアコンバーター>StarTech.com製光メディアコンバーターは、従来のネットワークケーブルでは対応できない距離までネットワークを拡張します。異なるタイプのネットワークケーブルを接続し、建物間の長距離ネットワーク構築にも最適です。550mから最大40kmまで、幅広い距離に対応する製品ラインナップを取り揃えています。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73436995MCM10GSFP
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする