モバイルバッテリー
準固体モバイルバッテリー
- セット内容
- 製品本体×1、充電コード ( USB-A to Type-C ) 30cm×1(※充電専用(データ通信不可))、取扱説明書×1
- 容量
- 【内蔵電池】3.7V/10,000mAh
- 出力
- Type-C DC 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A (20W MAX)、USB-A DC 5V/3A、複数ポート同時出力 合計 DC 5V/3A
- 本体質量(g)
- 219
- 定格容量
- 5V/6,180mAh
- 入力
- Type-C DC 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A (18W MAX)
- 充電時間
- 約1時間30分
- 使用電池
- 準固体リチウムイオン電池
- 寿命
- 【サイクル】1,000回以上
- 使用環境温度(℃)
- -10~45
- 内容量
- 1個
注意
※10,000mAhモバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ





























