曜日別特売

準個体バッテリー10000mAh

準個体バッテリー10000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)準個体バッテリー10000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)準個体バッテリー10000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)準個体バッテリー10000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)準個体バッテリー10000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)準個体バッテリー10000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)準個体バッテリー10000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)準個体バッテリー10000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)

準固体電池を採用した、高安全設計のモバイルバッテリー。毎日の持ち歩きから防災まで、安心して使える一台です。
発火リスクを極限まで抑えた準固体電池
約163g の軽量・コンパクト設計
Type-C 入出力・2 台同時充電対応
通勤・通学や旅行はもちろん、防災用品としても活躍。安全性と使いやすさを兼ね備えた、毎日持ち歩きたいモバイルバッテリーです。

用途
通勤・通学、旅行、防災用品
セット内容
本体×1、本体充電用Type-Cケーブル、取扱説明書×1
材質
ABS※防火ABS
色
ブラック
形式
準個体リチウムポリマー電池
出力
(Type-A:C)5V/3A ※2台同時充電可
本体質量(g)
約163
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×16×95
入力
(Type-C)5V/2A
充電時間(分)
約330~360 ※環境や使用頻度など条件により異なります。
バッテリー容量(mAh)
10000
内容量
1個
注意
※本製品はPSE認証済みですが、正しい方法でお使いください。
※ご使用の機器やケーブルによっては、急速充電に対応しない場合があります。
※火気や高温になる場所(車内放置・直射日光・暖房器具付近など)では使用・保管しないでください。
※充電中や使用中に異常な発熱・異臭・変形があった場合は、直ちに使用を中止してください。
※水や湿気の多い場所で使用しないでください。USB端子や内部基板が故障する恐れがあります。
※サイズや重量は個体差により若干異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03200999mono109-bk
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする