RLI100C20W04WH モバイルバッテリー ラスタバナナ 73436661

RLI100C20W04WH モバイルバッテリー ラスタバナナ 73436661
RLI100C20W04WH モバイルバッテリー ラスタバナナ 73436661
RLI100C20W04WH モバイルバッテリー ラスタバナナ 73436661
RLI100C20W04WH モバイルバッテリー ラスタバナナ 73436661
RLI100C20W04WH モバイルバッテリー ラスタバナナ 73436661

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード73436661品番RLI100C20W04WH
販売価格(税込)¥5,991
販売価格(税別)
5,446

準固体モバイルバッテリー

ホワイト
セット内容
製品本体×1、充電コード ( USB-A to Type-C ) 30cm×1(※充電専用(データ通信不可))、取扱説明書×1
容量
【内蔵電池】3.7V/10,000mAh
出力
Type-C DC 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A (20W MAX)、USB-A DC 5V/3A、複数ポート同時出力 合計 DC 5V/3A
本体質量(g)
219
定格容量
5V/6,180mAh
入力
Type-C DC 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A (18W MAX)
充電時間
約1時間30分
使用電池
準固体リチウムイオン電池
寿命
【サイクル】1,000回以上
使用環境温度(℃)
-10~45
注意
※10,000mAh
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする