GO Ultra の撮影自由度を大幅に広げるハンズフリー用マウントです。
カメラを帽子のつばにクリップ装着したり、磁気ペンダントに装着することで、子どもの視点で撮る”小さな巨人ショット”や、自然なPOV撮影が手軽に楽しめます。
最大 195° の角度調整に対応し、横撮り・縦撮りの切り替えもスムーズ。21gと軽量で柔らかいシリコン素材を採用しており長時間装着しても快適です。
使い方は、マウント側面からGO Ultraを押し込んで固定し、帽子または磁気ペンダントへ装着するだけ。落下防止のクイックリリース安全コードとの併用が推奨されています。