曜日別特売

Ace Pro 2 / Ace Pro 遮光フード

Ace Pro 2 / Ace Pro 遮光フード - insta360Ace Pro 2 / Ace Pro 遮光フード - insta360Ace Pro 2 / Ace Pro 遮光フード - insta360Ace Pro 2 / Ace Pro 遮光フード - insta360Ace Pro 2 / Ace Pro 遮光フード - insta360Ace Pro 2 / Ace Pro 遮光フード - insta360Ace Pro 2 / Ace Pro 遮光フード - insta360

フリップスクリーンを備えたAceシリーズで屋外撮影をより快適にするための遮光アクセサリーです。
強い日差しの下でも画面の反射を大幅に抑え、視認性をクリアに保てるため、構図の確認が格段にしやすくなります。

セット内容
遮光フード、取り外しツール、アライメントツール、マグネットフードベース、貼り付けキット(貼り付けキットの内容:スクリーンクロス、ホコリ取りシール×2、スクリーンクリーニングワイプ×2)
対応製品
Ace Pro 2、Ace Pro
材質
アルミニウム合金、ステンレススチール
寸法(mm)
71×44×5
質量(g)
23
内容量
1個
注意
※取り付け中に遮光フードが動いてしまった場合は、取り外しツールを使ってゆっくりと一方の角を持ち上げ、位置を調節してから、もう一度しっかりと押さえます。この時、遮光フードを完全には剥がさないでください。
※同じ遮光フードを取り外したり、再度取り付けたりしないでください。埃が付着すると粘着力が低下し、使用中にフードが剥がれる恐れがあります。
※遮光フードの取り外しには、必ず付属の取り外しツールを使用してください。ナイフやドライバーなど鋭利な金属製の工具は使用しないでください。また、カメラを破損しないよう、無理に引っ張らないでください。
※遮光フードは磁石を内蔵します。干渉を防ぐため、ペースメーカーなどの機器には近づけないでください。
※遮光フードは、サイクリングやオフロード走行など、振動の激しいスポーツやアクティビティでは使用しないでください。カメラがマウントから外れて落下し、損傷する恐れがあります。
※Insta360純正遮光フードを使用することを推奨します。Insta360はサードパーティ製アクセサリーによるいかなる損害についても責任を負いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73435875CINSEBGB
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする