Vlog・ライブ配信・インタビュー撮影など幅広いシーンで活躍する超軽量ワイヤレスマイクシステムです。送信機はわずか7.9gとコイン並みに小型で、衣服に付けても存在感がなく、自然な映像作りを妨げません。48kHz/24bitの高音質収録に加え、無指向性マイクが声をしっかり拾い、高度なノイズキャンセリングと付属ウインドシールドにより風や雑音の多い環境でもクリアな音声を確保できます。最大300mの安定したワイヤレス接続と最長10時間のバッテリーで、長時間の撮影でも安心です。