TB ステーキ皿 小判

TB ステーキ皿 小判 - テンポスドットコムTB ステーキ皿 小判 - テンポスドットコム
内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
深さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
木台寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734345614582447135294鉄鋳物/IH対応134018247×160×23310×185×18、内寸:230×140
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
734345704582447135300鉄鋳物174021285×184×25348×206×18、内寸:265×165
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする