環境配慮キャッチパレットトラック

環境配慮キャッチパレットトラック - をくだ屋技研環境配慮キャッチパレットトラック - をくだ屋技研

水系制御液を作動油の代わりに使用した、環境に配慮したキャッチパレットトラック。
軽くて手ざわりも機能性も良い、樹脂製ハンドルを採用。
ステアリングホイールの軽量化によって、ハンドリングがよりスムーズになりました。
リフト時の過積載を防ぐ、自動積荷チェックバルブ内蔵。
正常なバルブ状態を維持する、バルブクリーニング装置内蔵。
OPKオリジナルのノーパッキング油圧ポンプに、ワンタッチのニュートラルレバーで、負荷時でも軽々走行・操作できます。

全高H3(mm)1150内容量1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
最高位(mm)
最低位(mm)
フォーク長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73471259PS-CP-7M-8570065×56(ウレタン)18565850
158,600
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73471268PS-CP-7S-10070065×56(ウレタン)185651000
155,900
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73471277PS-CP-10S-100100080×56(ウレタン)200801000
161,400
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73471286PS-CP-7L-10070065×56(ウレタン)185651000
165,200
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73471295PS-CP-7L-12070065×56(ウレタン)185651200
168,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73471311PS-CP-10M-85100080×56(ウレタン)20080850
162,500
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73471320PS-CP-10L-100100080×56(ウレタン)200801000
172,300
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73471329PS-CP-10L-120100080×56(ウレタン)200801200
177,700
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73471338PS-CP-7S-8570065×56(ウレタン)18565850
174,100
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73471347PS-CP-13S-100130080×56(ウレタン)200801000
163,900
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73471356PS-CP-13L-100130080×56(ウレタン)200801000
174,800
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73471365PS-CP-10S-85100080×56(ウレタン)20080850
179,100
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする