音に合わせて光が踊る、フロアを照らすクリスタルボディのイルミネーションランプです。
12種類の点灯パターン(ダンシングモード2種類+通常点灯モード10種類)から自由に選択できます。
LEDの発光色を9色+流れるグラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。
明るさ調節機能付きです。
色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。
操作しやすい位置に貼付可能な電源コントローラーを付属しています。
角度を変えて取付可能な取付ステー付きです。
灯体サイズ:長さ約120mm・幅約20mm・厚み約20mm
コード長:電源コントローラー側 約1m/灯体側 約1m