絶妙なホールド感と使いやすさのスマートフォンホルダーです。両面テープで貼るだけの簡単取付です。スマートフォンを片手で簡単に脱着できる3点式保持アームです。1アクションでスマートフォンの画面を90°回転することができるクリック回転機構を採用しています。ボールジョイント構造により、見やすい位置に調節することができます。手帳型カバーを装着したスマートフォンもホールド可能です。収納可能サイズ:幅55~85mm、厚み20mmまで