SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GF

SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GF - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GF - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GF - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GF - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GF - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GF - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GF - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GF - SILVER STONE(シルバーストーン)

・標準的な 2U Singleに対応
・12V-2x6 PCIe コネクタをサポートし、ATX 3.1 および PCIe Gen 5 標準に対応
・ブラックフラットケーブルデザイン
・日本製主要電解コンデンサ採用
・静音 60mm デュアルボールベアリングファン
・80PLUS Gold 認証の高効率
・50℃ 動作温度で 24 時間 365 日連続出力可能

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73474497SST-2U850R-GF
オープン
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする