BEAUM 電動歯ブラシ Dual Motion

BEAUM 電動歯ブラシ Dual Motion - アピックスBEAUM 電動歯ブラシ Dual Motion - アピックスBEAUM 電動歯ブラシ Dual Motion - アピックスBEAUM 電動歯ブラシ Dual Motion - アピックスBEAUM 電動歯ブラシ Dual Motion - アピックスBEAUM 電動歯ブラシ Dual Motion - アピックスBEAUM 電動歯ブラシ Dual Motion - アピックスBEAUM 電動歯ブラシ Dual Motion - アピックス

アルマイト処理(アルミ陽極酸化処理)した精悍な質感がメンズの所有欲を満たします。
振動+物理首振りでやさしくしっかり磨く。
磨き方が選べる3つのケアモードを搭載。(ソフト・クリーン・ディープ)
水洗いOK、お風呂でも使える。
最大30日間連続使用が可能。※1日2回2分間、クリーンモードで使用した場合
その他機能:歯磨きタイマー・口腔エリア切替お知らせ・電池残量表示・トラベルロック

付属品交換用ブラシヘッド×3、USB充電ケーブル(80cm)、壁掛けホルダー電源充電式方式振動式+物理首振り式本体質量(g)約82(ブラシヘッド含まず)連続使用時間22~30日間(1日約2分×1日2回)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×145電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh充電時間(時間)2動作モードソフト・クリーン・ディープ首振り180回/分振動数(回/min-1)13380USB【充電】USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73474558AET-B08GY
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする