直流電流センサ分割型

直流電流センサ分割型 - ユーアールディ

+5V電源対応
出力は2.5V中心に±2V(方向判別可能。)
絶縁計測ができる
センサ・アンプ一体構造・分割取付型
残留電圧温度係数(OS±1.5mV/℃ typ
出力電圧温度係数(FS)±0.3%/℃ typ

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73474470HCS-8-10AS-CL-5V
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする