UHF平面アンテナ(20素子相当)

UHF平面アンテナ(20素子相当) - DXアンテナ

地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ20素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。本体背面上部にブースターなどを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。強・中電界用。水平偏波専用。本体色:グレー。JEITA DHマーク認証済。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。

用途
優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。
平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。
本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。
本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。
新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。
近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
本体色:グレー
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ライセンス延長期間:1年対応Windows ReadyBoost対応:UAH201(G)(43626)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73472291UAH201(G)
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする