大同特殊工業
フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】
接液部がフッ素樹脂のため、
耐薬品性、耐熱性に優れ、
同時に揆水性、揆油性、
非粘着性などの特性を持つ
その他
【N-H】4-15
材質
ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム
寸法L(mm)
81
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(Φmm)
100
寸法T(mm)
14
呼称
20A
最高使用温度(℃)
100
材質(フランジ)
SUS34
寸法G(Φmm)
57
偏心量(許容変位量)(mm)
7
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)
2
偏角(許容変位量)(°)
10
偏角(取付時寸法許容値)(°)
2
寸法PCD(mm)
75
寸法ID(mm)
Φ25
伸長(許容変位量)(mm)
10
圧縮(許容変位量)(mm)
13
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
2
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
2
内容量
1個
関連資料:
図面(0.2MB)
カタログ(2.19MB)
注意
※最高使用圧力・最高使用温度は使用範囲のグラフをご確認ください。
※流体が気体の場合は、最高使用圧力が変わります。
※加圧・増圧給水ポンプのデリバリ側等、圧力変動の繰返しが頻繁に発生する箇所には使用出来ません。
※材質の特性上シール性が低下する可能性があります。この場合は増し締めを行うかガスケットをご使用下さい。
※当製品は、内圧の負荷により反力が生じます。取付配管等には固定点、サポート等が必要となります。
※その他の取扱い上の注意はメーカーホームページをご確認ください。
※各変位は許容変位量の範囲でご使用下さい。
※取付時寸法許容値は許容変位量に含まれますので注意して下さい。(許容変位量=取付時変位量+稼働変位量)
※各変位量は、単独変位の場合を示しますので複合変位の場合は補正を要します。補正方法についてはメーカーホームページをご確認ください。
※ΦG寸法は、JIS24Kフランジ使用の場合の標準寸法となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73478767
D-FLEX 20Ax81L SUS304
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材