曜日別特売
NLPN-10F-CAT6A-PATCH CAT6A LANケーブル/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH StarTech.com 73477471

NLPN-10F-CAT6A-PATCH CAT6A LANケーブル/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH StarTech.com 73477471
NLPN-10F-CAT6A-PATCH CAT6A LANケーブル/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH StarTech.com 73477471
NLPN-10F-CAT6A-PATCH CAT6A LANケーブル/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH StarTech.com 73477471
NLPN-10F-CAT6A-PATCH CAT6A LANケーブル/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH StarTech.com 73477471
NLPN-10F-CAT6A-PATCH CAT6A LANケーブル/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH StarTech.com 73477471
NLPN-10F-CAT6A-PATCH CAT6A LANケーブル/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH StarTech.com 73477471
NLPN-10F-CAT6A-PATCH CAT6A LANケーブル/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH StarTech.com 73477471

CAT6A LANケーブル/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)3.05
内容量1個注文コード73477471品番NLPN-10F-CAT6A-PATCH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

CAT6A イーサネットケーブル:10Gbpsネットワーク対応のシールド付きスナッグレスCat6aケーブル。最大500MHz帯域による安定した信号品質。低クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)。最大100WのPower over Ethernet(PoE++)デバイスに対応
高品質構造:摩耗を抑える精密なフィット感を実現する50マイクロ金めっきシールドコネクター。27AWG純銅裸線による安定した性能特性。アルミマイラー箔と編組シールドによる電磁干渉(EMI)
安全性と信頼性:個別テストによるCat6a性能要件への対応。ANSI/TIA-568.2-D規格要件に基づくテスト実施。低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆素材の使用により、密閉空間や換気条件が限られる環境での使用を考慮した低発煙・低有毒ガス設計

用途
10GBASE-Tネットワークおよびスイッチ環境への対応
IPカメラやアクセスポイントなどのPoEデバイスへの安定した接続
IEEE 802.3bt Type 4準拠のPoE++仕様対応
柔軟なLSZH(低煙ゼロハロゲン)被覆素材採用で狭い配線スペースでの取り回しにも対応
ケーブル長(m)
3.05
製品質量(g)
120
仕様
●コネクタ:RJ-45 (オス) - RJ-45 (オス)●導体数:4ペア S/FTP●コネクタめっき:ゴールド●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●配線規格:TIA/EIA-T568B●ケーブル定格:CAT6a - 500 MHz●心線の構造:銅線(より線)
色
ピンク
保存温度範囲(℃)
-20~60
ケーブル外径(Φmm)
5.7
データ転送速度
10 Gbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~50
ケーブルサイズ(AWG)
27
使用湿度範囲(%RH)
0~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする