HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用

HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用 - StarTech.com

高帯域4K映像を伝送:HDR10とHDCP 2.2に対応した高精細4K 60Hz UHD映像を伝送するHDMI 2.0ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1サラウンド、ARC、DTS-HD Master Audio対応により臨場感あふれる音質を提供
偶発的な途絶を防止:振動、張力、取り回しによる不慮の脱落に対応するラッチ式HDMIコネクター搭載したハイ スピードHDMIケーブル。基幹機器の接続状態を維持。壁際やラック背面などアクセスが制限された機器の設置環境でも、ケーブルの不意な抜け落ちを防ぎ安定した信号伝送を提供
仕様を瞬時に識別:HDMI 2.0 の仕様が各 Quick ID コネクターに刻印されており、一目で対応機能の視認が可能なHDMIモニターケーブル。環境に優しい TPE被覆材は柔軟性と耐久性を兼ね備え、タイトな曲げにも曲げにも耐える設計。RoHS指令準拠
高画質映像を扱う作業環境に対応:ワークステーションやプロフェッショナル向けAV環境において、18Gbpsの帯域幅で安定した4K 60Hz性能を実現するHDMIディスプレイケーブル。1440p 144Hzや1080p 240Hzを含む高リフレッシュレートに対応。Apple MシリーズPro / Max MacBook用USB-C to HDMI変換アダプターとの併用可能
ITプロフェッショナルに選ばれる理由:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73477376HDMI2-CABLE-GRIP-5M
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
73477385HDMI2-CABLE-GRIP-3M
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
73477401HDMI2-CABLE-GRIP-30C
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
73477410HDMI2-CABLE-GRIP-50C
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
73477419HDMI2-CABLE-GRIP-7M
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
73477428HDMI2-CABLE-GRIP-2M
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
73477437HDMI2-CABLE-GRIP-1M
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
73477446HDMI2-CABLE-GRIP-10M
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
73477455HDMI2-CABLE-GRIP-15M
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする