シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的
高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm
安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値
優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/50m/LC-LC UPC/50/125μm/2芯/100Gbps/LOMMF/VCSEL/OFNR/高耐久/エリカバイオレットStarTech.com税込¥17,578¥15,980